Startseite

FAIT SRL - FITP4T PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 4 VIE

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITP4T PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 4 VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Partitori a larga banda

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055323846264

Artikelnummer

FITP4T

Herstellernummer

P4T

Hersteller

FIT

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

11 dB

Anzahl der Ausgänge:

4

Anschlussart:

sonstige

Max. Durchgangsdämpfung:

20 dB

Partitori a banda larga per impianti centralizzati terrestre e satellite (5÷2400 MHz). Passaggio c.c. su tutte le linee con diodi. Connettori CaP a corredo.