FAIT SRL - FITP8CUB PARABOLA P80B + CONV. CVU NO-CONFEZIONE - P8CUB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - symmetrisch
Durchmesser/Kantenlänge - 80 cm
Werkstoff des Spiegels - Kunststoff
Mit Masthalterung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Antenne paraboliche
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323846394
Artikelnummer
FITP8CUB
Herstellernummer
P8CUB
Hersteller
FIT
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
symmetrisch
Durchmesser/Kantenlänge:
80 cm
Werkstoff des Spiegels:
Kunststoff
Mit Masthalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Rauschmaß:
27 dB
Verstärkung:
38.5 dB


