Startseite

FAIT SRL - FITPL2506 PALO D 25-50 / 6X2 MT / 0,8 MM - PL2506

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITPL2506 PALO D 25-50 / 6X2 MT / 0,8 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 12 m

  • Durchmesser - 50 mm

  • Wandstärke - 1 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8055323846578

Artikelnummer

FITPL2506

Herstellernummer

PL2506

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

12 m

Durchmesser:

50 mm

Wandstärke:

1 mm

Pali commerciali telescopici zincati a caldo. Palo Ø 25÷50 6 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm