Startseite

FAIT SRL - FITU1820B500 CAVO COAX D 6,7 MM, BOBINA 500 MT

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITU1820B500 CAVO COAX D 6,7 MM, BOBINA 500 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm

  • Außenleiter-Durchmesser - 5 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

Produktserien

EAN

8055323847940

Artikelnummer

FITU1820B500

Herstellernummer

U1820B500

Hersteller

FIT

Innenleiter-Durchmesser:

1.13 mm

Außenleiter-Durchmesser:

5 mm

Anzahl der Schirmlagen:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Aluminium

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Cavo coassiale in bobina 500mt Ø 6,7mm, bianco.Impedenza 75 ± 2 Ohm - Velocità di propagazione 82 ± 2 % - Capacità 55 ± 2 pF/m. Efficienza di schermatura (dB): >90. Perdita di riflessione (dB): >28. Conduttore (mm): CU 1,13. Dielettrico (mm): PEE 5,0. Schermatura (%): AL 2 CU 100-82. Guaina (mm): PVC 6,7. Antimigrante: PET.