FAIT SRL - FITU1820M CAVO COAX D 6,7 MM, MATASSA 100 MT - U1820M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm
Außenleiter-Durchmesser - 5 mm
Anzahl der Schirmlagen - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
Produktserien
Cavi coassiali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8055323847957
Artikelnummer
FITU1820M
Herstellernummer
U1820M
Hersteller
FIT
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Außenleiter-Durchmesser:
5 mm
Anzahl der Schirmlagen:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Material:
Aluminium
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Mantel-Farbe:
weiß
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm