Startseite

FAIT SRL - FITUP2326M150 CAVO COAX D 5 MM, MATASSA 150 MT - UP2326M150

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITUP2326M150 CAVO COAX D 5 MM, MATASSA 150 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.81 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Material - Aluminium

  • Dielektrikum - Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Packung

  • 150 M

EAN

8055323848336

Artikelnummer

FITUP2326M150

Herstellernummer

UP2326M150

Hersteller

FIT

Innenleiter-Durchmesser:

0.81 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

5 mm

CAVO COASSIALE in bobina da 150M