Startseite

FAIT SRL - FITVI/I PRESA IECF COMP. VIMAR IDEA NERA

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITVI/I PRESA IECF COMP. VIMAR IDEA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Prese coassiali - serie civili

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055323848749

Artikelnummer

FITVI/I

Herstellernummer

VI/I

Hersteller

FIT

Prese coassiali modulari a larga banda (0 ÷ 2400 Mhz).Totalmente schermate (efficienza di schermatura > 80 dB) adattate e caratterizzate da una bassa perdita d’inserzione (<1 dB) Impedenza caratteristica 75 ohm. La connessione al cavo coassiale di linea è effettuata tramite connettore F femmina per un perfetto collegamento elettrico e meccanico tramite il CaP (Connettore a Pressione) fornito a corredo.