Startseite

FAIT SRL - FITVP/FI PRESA DOP. FF + IECF COMP. VIMAR PLANA - VP/FI

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITVP/FI PRESA DOP. FF + IECF COMP. VIMAR PLANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Prese coassiali - serie civili

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055323848770

Artikelnummer

FITVP/FI

Herstellernummer

VP/FI

Hersteller

FIT

Prese coassiali modulari a larga banda (0 ÷ 2400 Mhz).Totalmente schermate (efficienza di schermatura > 80 dB) adattate e caratterizzate da una bassa perdita d’inserzione (<1 dB) Impedenza caratteristica 75 ohm. La connessione al cavo coassiale di linea è effettuata tramite connettore F femmina per un perfetto collegamento elettrico e meccanico tramite il CaP (Connettore a Pressione) fornito a corredo.