Startseite

FAIT SRL - FITZ1618M CAVO COAX D 6,7MM, MATASSA 100 MT - Z1618M

KopierenKopieren
FAIT SRL - FITZ1618M CAVO COAX D 6,7MM, MATASSA 100 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm

  • Außenleiter-Durchmesser - 5 mm

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 100 M

Produktserien

EAN

8055323849005

Artikelnummer

FITZ1618M

Herstellernummer

Z1618M

Hersteller

FIT

Innenleiter-Durchmesser:

1.13 mm

Außenleiter-Durchmesser:

5 mm

Anzahl der Schirmlagen:

3

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Material:

Aluminium

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Mantel-Farbe:

weiß

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Cavo coassiale in matassa 100mt Ø 6,7mm,Cavo coassiale di qualità. Diametro esterno 6,7 mm..Disponibili in matasse da 100mt e nei 6 colori: bianco, nero, rosso, blu, verde e giallo.Efficienza di schermatura (dB) >78. Perdita di riflessione. (dB) 100 ÷ 2150 MHz e >28. Conduttore (mm) e CU 1,13. Dielettrico (mm) :PEE 5,8. Schermatura (%): AL 3 CUST 100-49. Guaina (mm): PVC 6,7.