Startseite

FANDIS SPA - FAD002701.00001 3115PS 23WB30 VENT A00 80X80X38MM - 230 - 002701.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2700 1/min

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072812884

Artikelnummer

FAD002701.00001

Herstellernummer

002701.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2700 1/min

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite cavo.