Startseite

FANDIS SPA - FAD002712.00001 3610KL 04WB50 VENT P00 92X92X25MM - 12 V - 002712.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002712.00001 3610KL 04WB50 VENT P00 92X92X25MM - 12 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 12 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 3200 1/min

  • Höhe - 92 mm

  • Breite - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070810882

Artikelnummer

FAD002712.00001

Herstellernummer

002712.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

12 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

3200 1/min

Höhe:

92 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

•MATERIALE CASING: PLASTICA NERO UL94V-0. •TIPO DE FLANGIA: STANDARD. •PROTEZIONE MOTORE: INVERSIONE DI POLARITA E BLOCCO ROTORE. •grado di protezione: IP20 in accordo alla norma EN 60529 •temperatura di stoccaggio: da-40°C a +70°C •vita L10 a 40°C: 80000 ore •connessione elettrica : conduttori AWG24 (UL 1007) rosso/nero •peso: 260G