Startseite

FANDIS SPA - FAD002768.00001 4710KL 05WB20E VENT E00 119X119X25MM - 2 - 002768.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD002768.00001 4710KL 05WB20E VENT E00 119X119X25MM - 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehzahl - 1900 1/min

  • Höhe - 119 mm

  • Breite - 119 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075390600

Artikelnummer

FAD002768.00001

Herstellernummer

002768.00001

Hersteller

FAD

Drehzahl:

1900 1/min

Höhe:

119 mm

Breite:

119 mm

Tiefe:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ventilatore assiale in c.c. 119x119x25mm in materiale plastico IP20. Potenza nominale 2,4W