FANDIS SPA - FAD002842.00001 4715MS 12TB5A VENT D00 119X119X38MM - 11 - 002842.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 115 V
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2600 1/min
Höhe - 119 mm
Breite - 119 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070937169
Artikelnummer
FAD002842.00001
Herstellernummer
002842.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsspannung:
115 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2600 1/min
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite terminali serie 110 (2,8x0,5 mm). Con dispositivo termico di protezione.



