Startseite

FANDIS SPA - FAD002857.00001 4715MS 23TB5A VENT D00 119X119X38MM - 23 - 002857.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2600 1/min

  • Höhe - 119 mm

  • Breite - 119 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071628301

Artikelnummer

FAD002857.00001

Herstellernummer

002857.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2600 1/min

Höhe:

119 mm

Breite:

119 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachstecker

Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite terminali serie 110 (2,8x0,5 mm). Con dispositivo termico di protezione.