Startseite

FANDIS SPA - FAD003235.00001 5915PC 12TB30 VENT A02 172X150X38MM - 11 - 003235.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 115 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2700 1/min

  • Höhe - 172 mm

  • Breite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071702902

Artikelnummer

FAD003235.00001

Herstellernummer

003235.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

115 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2700 1/min

Höhe:

172 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachstecker

FANDIS MODELLO 5915PC 12TB30 VENT A02 172X150X38MM - 11 VENTOLA PER APPARECCHIATURE