FANDIS SPA - FAD003239.00001 5915PC 23TB30 VENT A00 172X150X38MM - 23 - 003239.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2700 1/min
Höhe - 172 mm
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071526256
Artikelnummer
FAD003239.00001
Herstellernummer
003239.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
172 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachstecker
•MATERIALE CASING: ALLUMINIO NERO.• MATERIALE IMPELLER: PLASTICA NERA UL94V-0.• TIPO DE FLANGIA: STANDARD. •PROTEZIONE MOTORE: PROTEZIONE TERMICA •grado di protezione: IP20 in accordo alla norma EN 60529 •temperatura di stocaggio: da -40 a +70 °C •vita L10 a 40°C: 50000 ore •connessiione elettrica: terminali maschio 2,8x 0.5 mm •peso 750g