FANDIS SPA - FAD003335.00001 A06G23HWBF00 VENT 60X60X30MM - 230 VA.C. - 003335.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2400 1/min
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075366551
Artikelnummer
FAD003335.00001
Herstellernummer
003335.00001
Hersteller
FAD
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2400 1/min
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP44
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c