FANDIS SPA - FAD003343.00001 A08A23HWSF00 VENT 80X80X25MM - 230 VA.C. - 003343.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Flügelraddurchmesser - 78 mm
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2600 1/min
Höhe - 80 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449073205326
Artikelnummer
FAD003343.00001
Herstellernummer
003343.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsspannung:
230 V
Flügelraddurchmesser:
78 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2600 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto a bronzina