Startseite

FANDIS SPA - FAD003396.00001 A09B23HWBMT0 VENT 92X92X38MM - 230 VA.C. - 003396.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2700 1/min

  • Höhe - 92 mm

  • Breite - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074774760

Artikelnummer

FAD003396.00001

Herstellernummer

003396.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2700 1/min

Höhe:

92 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera. Controllo digitale PWM della velocità. Per ambienti ad alte temperature