Startseite

FANDIS SPA - FAD003424.00001 A12B05HTBW00 VENT 120X120X38MM - 24 VA.C - 003424.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003424.00001 A12B05HTBW00 VENT 120X120X38MM - 24 VA.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2550 1/min

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022490000

Artikelnummer

FAD003424.00001

Herstellernummer

003424.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

24 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2550 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachstecker

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera