Startseite

FANDIS SPA - FAD003441.00001 A12B12HTSW00 VENT 120X120X38MM - 115 VA. - 003441.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 115 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2750 1/min

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021568311

Artikelnummer

FAD003441.00001

Herstellernummer

003441.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

115 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2750 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachstecker

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto a bronzina