FANDIS SPA - FAD003472.00001 A12B23HTBMT0 VENT 120X120X38MM - 230 VA. - 003472.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Flügelraddurchmesser - 114 mm
Netzfrequenz - 50 Hz
Drehzahl - 2700 1/min
Höhe - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449070750805
Artikelnummer
FAD003472.00001
Herstellernummer
003472.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsspannung:
230 V
Flügelraddurchmesser:
114 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera. Controllo digitale PWM della velocità. Per ambienti ad alte temperature



