Startseite

FANDIS SPA - FAD003504.00001 A12B23LTBMT0 VENT 120X120X38MM - 230 VA. - 003504.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Flügelraddurchmesser - 114 mm

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2000 1/min

  • Höhe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074766796

Artikelnummer

FAD003504.00001

Herstellernummer

003504.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

230 V

Flügelraddurchmesser:

114 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2000 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, bassa velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera. Controllo digitale PWM della velocità. Per ambienti ad alte temperature