Startseite

FANDIS SPA - FAD003595.00001 A12W23HWBW00 VENT ?113X38MM - 230 VA.C. - 003595.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD003595.00001 A12W23HWBW00 VENT ?113X38MM - 230 VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Flügelraddurchmesser - 113 mm

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2550 1/min

  • Höhe - 113 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073107651

Artikelnummer

FAD003595.00001

Herstellernummer

003595.00001

Hersteller

FAD

Bemessungsspannung:

230 V

Flügelraddurchmesser:

113 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2550 1/min

Höhe:

113 mm

Breite:

113 mm

Tiefe:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternata per motori a poli schermati, senza cornice, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera