FANDIS SPA - FAD004493.00001 D08A05HWSA00 VENT 80X80X25MM - 24 VD.C. - 004493.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 24 V
Drehzahl - 3000 1/min
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070080285
Artikelnummer
FAD004493.00001
Herstellernummer
004493.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsspannung:
24 V
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
FANDIS MODELLO D08A05HWSA00 VENT 80X80X25MM - 24 VD.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE


