FANDIS SPA - FAD004653.00001 D12A05HWBZ00 VENT 120X120X25MM - 24 VD.C - 004653.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drehzahl - 2200 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 25 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
7449077181923
Artikelnummer
FAD004653.00001
Herstellernummer
004653.00001
Hersteller
FAD
Drehzahl:
2200 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
FANDIS MODELLO D12A05HWBZ00 VENT 120X120X25MM - 24 VD.C VENTOLA PER APPARECCHIATURE


