FANDIS SPA - FAD004714.00001 D12B05HWSZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C - 004714.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 24 V
Drehzahl - 2800 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071382692
Artikelnummer
FAD004714.00001
Herstellernummer
004714.00001
Hersteller
FAD
Bemessungsspannung:
24 V
Drehzahl:
2800 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
FANDIS MODELLO D12B05HWSZ00 VENT 120X120X38MM - 24 VD.C VENTOLA PER APPARECCHIATURE