FANDIS SPA - FAD005024.00001 F120/MR FILTRO PLASTICO - 005024.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449074384488
Artikelnummer
FAD005024.00001
Herstellernummer
005024.00001
Hersteller
FAD
Filtro plastico • Grado di protezione IP30 e difesa contro la polvere • Parti plastiche in PC/ABS autoestinguente UL 94V-0 e di colore nero RAL 9005 • Panno filtro di materiale non tessuto in fibre organico-sintetiche termolegate (poliestere e polipropilene) di colore bianco • Rrete in fibra di vetro 18x16 con filo Ø 0,28mm.


