Startseite

FANDIS SPA - FAD005032.00001 F150/MR FILTRO PLASTICO - 005032.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD005032.00001 F150/MR FILTRO PLASTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074384525

Artikelnummer

FAD005032.00001

Herstellernummer

005032.00001

Hersteller

FAD

Filtro plastico • Grado di protezione IP30 e difesa contro la polvere • Parti plastiche in PC/ABS autoestinguente UL 94V-0 e di colore nero RAL 9005 • Panno filtro di materiale non tessuto in fibre organico-sintetiche termolegate (poliestere e polipropilene) di colore bianco • Rrete in fibra di vetro 18x16 con filo Ø 0,28mm.