FANDIS SPA - FAD005135.00001 FPF08KRD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 005135.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 20 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 105 mm
Breite - 105 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075355104
Artikelnummer
FAD005135.00001
Herstellernummer
005135.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
20 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
105 mm
Breite:
105 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
54 mm
Bemessungsleistung:
3.6 W
Geräuschemission:
32.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032
Gruppo filtro "FPF"con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G3 secondo EN 779. Ventilatori su cuscinetti a sfera schermati e autolubrificati.



