FANDIS SPA - FAD005285.00001 FPF12KRD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 VD - 005285.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 60 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 150 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie FPF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022161115
Artikelnummer
FAD005285.00001
Herstellernummer
005285.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
60 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
150 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
71 mm
Bemessungsleistung:
9.6 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032



