Startseite

FANDIS SPA - FAD005391.00001 FPF13KPR230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230 - 005391.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 110 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 204 mm

  • Breite - 204 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075353056

Artikelnummer

FAD005391.00001

Herstellernummer

005391.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

110 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

204 mm

Breite:

204 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

98 mm

Bemessungsleistung:

20 W

Geräuschemission:

46 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7032

FANDIS MODELLO FPF13KPR230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230 VENTILATORE PER ARMADI