FANDIS SPA - FAD005407.00001 FPF13KPRD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 - 005407.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 82 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 204 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 204 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie FPF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075388430
Artikelnummer
FAD005407.00001
Herstellernummer
005407.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
82 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
204 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP55
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
98 mm
Bemessungsleistung:
9.6 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032


