FANDIS SPA - FAD005414.00001 FPF13KPU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005414.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 110 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075353070
Artikelnummer
FAD005414.00001
Herstellernummer
005414.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
110 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
98 mm
Bemessungsleistung:
20 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FPF13KPU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI


