FANDIS SPA - FAD005424.00001 FPF13KPUD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 - 005424.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 120 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075388959
Artikelnummer
FAD005424.00001
Herstellernummer
005424.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
120 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
78 mm
Bemessungsleistung:
9.6 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FPF13KPUD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 VENTILATORE PER ARMADI


