FANDIS SPA - FAD005449.00001 FPF13KR230BER5-110 GR FILTRO CON VENT 23 - 005449.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 120 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449075388447
Artikelnummer
FAD005449.00001
Herstellernummer
005449.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
120 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
97 mm
Bemessungsleistung:
23 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7032
FANDIS MODELLO FPF13KR230BER5-110 GR FILTRO CON VENT 23 VENTILATORE PER ARMADI


