FANDIS SPA - FAD005473.00001 FPF13KU115BER5-110 GR FILTRO CON VENT 11 - 005473.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 120 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 204 mm
Breite - 204 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449075389222
Artikelnummer
FAD005473.00001
Herstellernummer
005473.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
120 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
204 mm
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
97 mm
Bemessungsleistung:
14 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FPF13KU115BER5-110 GR FILTRO CON VENT 11 VENTILATORE PER ARMADI


