FANDIS SPA - FAD005476.00001 FPF13KU230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230 - 005476.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 120 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 204 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
7449070014280
Artikelnummer
FAD005476.00001
Herstellernummer
005476.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
120 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
204 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
204 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
98 mm
Bemessungsleistung:
23 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035



