FANDIS SPA - FAD005538.00001 FPF15KER115BER5-110 GR FILTRO CON VENT 1 - 005538.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 208 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449075388454
Artikelnummer
FAD005538.00001
Herstellernummer
005538.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
208 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
121 mm
Bemessungsleistung:
32 W
Geräuschemission:
50 dB(A)
RAL-Nummer:
7032
FANDIS MODELLO FPF15KER115BER5-110 GR FILTRO CON VENT 1 VENTILATORE PER ARMADI


