Startseite

FANDIS SPA - FAD005547.00001 FPF15KER230BER-110 GR FILTRO CON VENT 23 - 005547.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD005547.00001 FPF15KER230BER-110 GR FILTRO CON VENT 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 208 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075355210

Artikelnummer

FAD005547.00001

Herstellernummer

005547.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

208 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

121 mm

Bemessungsleistung:

35 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

RAL-Nummer:

7032

FANDIS MODELLO FPF15KER230BER-110 GR FILTRO CON VENT 23 VENTILATORE PER ARMADI