Startseite

FANDIS SPA - FAD005561.00001 FPF15KEU230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230 - 005561.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD005561.00001 FPF15KEU230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 196 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075354442

Artikelnummer

FAD005561.00001

Herstellernummer

005561.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

196 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

121 mm

Bemessungsleistung:

34 W

Geräuschemission:

50 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FPF15KEU230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230 VENTILATORE PER ARMADI