Startseite

FANDIS SPA - FAD005586.00001 FPF15KGR230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 23 - 005586.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075191962

Artikelnummer

FAD005586.00001

Herstellernummer

005586.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

125 mm

Bemessungsleistung:

74 W

Geräuschemission:

64.6 dB(A)

RAL-Nummer:

7032

Gruppo filtro "FPF"con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G4 secondo EN 779. Ventilatori su cuscinetti a sfera schermati e autolubrificati.