FANDIS SPA - FAD005604.00001 FPF15KGR400TBE-120 GR FILTRO CON VENT 40 - 005604.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 360 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075353094
Artikelnummer
FAD005604.00001
Herstellernummer
005604.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
360 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
125 mm
Bemessungsleistung:
71 W
Geräuschemission:
69.8 dB(A)
RAL-Nummer:
7032
Gruppo filtro "FPF"con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G4 secondo EN 779. Ventilatori su cuscinetti a sfera schermati e autolubrificati.



