Startseite

FANDIS SPA - FAD005610.00001 FPF15KGU230BE-120 GR FILTRO CON VENT 230 - 005610.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 360 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075353100

Artikelnummer

FAD005610.00001

Herstellernummer

005610.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

360 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

125 mm

Bemessungsleistung:

67 W

Geräuschemission:

63.3 dB(A)

RAL-Nummer:

7035

Gruppo filtro "FPF"con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G4 secondo EN 779. Ventilatori su cuscinetti a sfera schermati e autolubrificati.