Startseite

FANDIS SPA - FAD005636.00001 FPF15KMU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005636.00001

KopierenKopieren
FANDIS SPA - FAD005636.00001 FPF15KMU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 130 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075353131

Artikelnummer

FAD005636.00001

Herstellernummer

005636.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

130 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

113 mm

Bemessungsleistung:

14 W

Geräuschemission:

46 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7035

FANDIS MODELLO FPF15KMU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI