Startseite

FANDIS SPA - FAD005645.00001 FPF15KPR115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005645.00001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 115 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075386146

Artikelnummer

FAD005645.00001

Herstellernummer

005645.00001

Hersteller

FAD

Volumenstrom, freiblasend:

115 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

113 mm

Bemessungsleistung:

20 W

Geräuschemission:

46 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

RAL-Nummer:

7032

FANDIS MODELLO FPF15KPR115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI