FANDIS SPA - FAD005670.00001 FPF15KPRD48B-110 GR FILTRO CON VENT 48 V - 005670.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 145 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075386160
Artikelnummer
FAD005670.00001
Herstellernummer
005670.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
145 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
113 mm
Bemessungsleistung:
7.7 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
RAL-Nummer:
7032
FANDIS MODELLO FPF15KPRD48B-110 GR FILTRO CON VENT 48 V VENTILATORE PER ARMADI



