FANDIS SPA - FAD005673.00001 FPF15KPU230BE-110 GR FILTRO CON VENT 230 - 005673.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 115 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Serie FPF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070458886
Artikelnummer
FAD005673.00001
Herstellernummer
005673.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
115 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
113 mm
Bemessungsleistung:
20 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035



