FANDIS SPA - FAD005675.00001 FPF15KPU230BER-110 GR FILTRO CON VENT 23 - 005675.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 115 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
7449075388980
Artikelnummer
FAD005675.00001
Herstellernummer
005675.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
115 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
113 mm
Bemessungsleistung:
20 W
Geräuschemission:
46 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035
FANDIS MODELLO FPF15KPU230BER-110 GR FILTRO CON VENT 23 VENTILATORE PER ARMADI



