FANDIS SPA - FAD005678.00001 FPF15KPUD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 005678.00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 145 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 250 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie FPF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074097531
Artikelnummer
FAD005678.00001
Herstellernummer
005678.00001
Hersteller
FAD
Volumenstrom, freiblasend:
145 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
250 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
113 mm
Bemessungsleistung:
9.6 W
Geräuschemission:
42.5 dB(A)
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035



